DIETZEL - Rinnenanbauabzweig, 100x60 mm, inkl. 2x KLR E, tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 037703
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 60 mm
Kabelrinnen-Abgangsbreite - 100 mm
Ausführung - integrierter Verbinder
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918102300
Sonepar Artikelnummer
120496738
Hersteller Artikelnummer
037703
Hersteller Typ
RAA 60-10F
Hersteller Artikel Nr.:
037703
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
60 mm
Kabelrinnen-Abgangsbreite:
100 mm
Ausführung:
integrierter Verbinder
Werkstoff:
Stahl
NATO-Lochbild:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.777 kg


