Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Rinnenanbauabzweig, 300x110 mm, inkl. 4x KLR E, tauchfeuerverzinkt

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Rinnenanbauabzweig, 300x110 mm, inkl. 4x KLR E, tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 065558

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 110 mm

  • Kabelrinnen-Abgangsbreite - 300 mm

  • Ausführung - integrierter Verbinder

  • Werkstoff - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4040918102461

Sonepar Artikelnummer

120496782

Hersteller Artikelnummer

065558

Hersteller Typ

RAA 110-30F

Hersteller Artikel Nr.:

065558

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

110 mm

Kabelrinnen-Abgangsbreite:

300 mm

Ausführung:

integrierter Verbinder

Werkstoff:

Stahl

NATO-Lochbild:

Nein

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

Nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

1.733 kg

Rinnenanbauabzweig, 300x110 mm, inkl. 4x KLR E, tauchfeuerverzinkt