DIETZEL - Rinnenanbauabzweig, 500x60 mm, inkl. 2x KLR E, tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 037702
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 60 mm
Kabelrinnen-Abgangsbreite - 500 mm
Ausführung - integrierter Verbinder
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918102348
Sonepar Artikelnummer
121129532
Hersteller Artikelnummer
037702
Hersteller Typ
RAA 60-50F
Hersteller Artikel Nr.:
037702
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
60 mm
Kabelrinnen-Abgangsbreite:
500 mm
Ausführung:
integrierter Verbinder
Werkstoff:
Stahl
NATO-Lochbild:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
1.335 kg


