DIETZEL - Rinnenanbauabzweig, 500x85 mm, inkl. 4x KLR E, tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 078385
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 85 mm
Kabelrinnen-Abgangsbreite - 500 mm
Ausführung - integrierter Verbinder
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918102409
Sonepar Artikelnummer
120497151
Hersteller Artikelnummer
078385
Hersteller Typ
RAA 85-50F
Hersteller Artikel Nr.:
078385
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
85 mm
Kabelrinnen-Abgangsbreite:
500 mm
Ausführung:
integrierter Verbinder
Werkstoff:
Stahl
NATO-Lochbild:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
1.621 kg


