Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Rinnenanbauabzweig, 500x85 mm, inkl. 4x KLR, sendzimir-feuerverzinkt

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Rinnenanbauabzweig, 500x85 mm, inkl. 4x KLR, sendzimir-feuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 078386

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 85 mm

  • Kabelrinnen-Abgangsbreite - 500 mm

  • Ausführung - integrierter Verbinder

  • Werkstoff - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4040918102195

Sonepar Artikelnummer

120007098

Hersteller Artikelnummer

078386

Hersteller Typ

RAA 85-50S

Hersteller Artikel Nr.:

078386

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

85 mm

Kabelrinnen-Abgangsbreite:

500 mm

Ausführung:

integrierter Verbinder

Werkstoff:

Stahl

NATO-Lochbild:

Nein

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

Nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

1.502 kg

Rinnenanbauabzweig, 500x85 mm, inkl. 4x KLR, sendzimir-feuerverzinkt