Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Rinnenanbauabzweigdeckel, mit Riegeln, 300 mm, tauchfeuerverzinkt

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Rinnenanbauabzweigdeckel, mit Riegeln, 300 mm, tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 078409

  • Breite - 300 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - Ja

  • Geeignet für Kabelleiter - Nein

  • Werkstoff - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4040918105530

Sonepar Artikelnummer

121129615

Hersteller Artikelnummer

078409

Hersteller Typ

RAADR 30F

Hersteller Artikel Nr.:

078409

Breite:

300 mm

Geeignet für Kabelrinne:

Ja

Geeignet für Kabelleiter:

Nein

Werkstoff:

Stahl

Befestigungsart:

Drehriegel

Werkstoffgüte:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.248 kg

Rinnenanbauabzweigdeckel, mit Riegeln, 300 mm, tauchfeuerverzinkt