Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Rinnenanbaueckendeckel,80x50mm,1x FRSV 6x12E/1x UVSm6/1x SEMS 6E,Edelstahl (V2A)

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Rinnenanbaueckendeckel,80x50mm,1x FRSV 6x12E/1x UVSm6/1x SEMS 6E,Edelstahl (V2A)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 078487

  • Länge - 50 mm

  • Befestigungsart - zum Anschrauben

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Geeignet für Kabelrinne - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4040918110862

Sonepar Artikelnummer

120497191

Hersteller Artikelnummer

078487

Hersteller Typ

RAED E

Hersteller Artikel Nr.:

078487

Länge:

50 mm

Befestigungsart:

zum Anschrauben

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Geeignet für Kabelrinne:

Ja

Geeignet für Gitterrinne:

Nein

Geeignet für Kabelleiter:

Nein

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.057 kg

Rinnenanbaueckendeckel, 80x50 mm, inkl. 1x FRSV 6x12E/1x UVS M6/1x SEMS 6E, Edelstahl (V2A)