Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Rinnenanbaueckendeckel,80x50mm,1xFRSV 6x12/1xUVSm6/1xSEMS 6,sendzimir-feuerverz.

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Rinnenanbaueckendeckel,80x50mm,1xFRSV 6x12/1xUVSm6/1xSEMS 6,sendzimir-feuerverz.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 078489

  • Länge - 50 mm

  • Befestigungsart - zum Anschrauben

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4040918101785

Sonepar Artikelnummer

120007121

Hersteller Artikelnummer

078489

Hersteller Typ

RAED S

Hersteller Artikel Nr.:

078489

Länge:

50 mm

Befestigungsart:

zum Anschrauben

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Geeignet für Kabelrinne:

Ja

Geeignet für Gitterrinne:

Nein

Geeignet für Kabelleiter:

Nein

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.055 kg

Rinnenanbaueckendeckel, 80x50 mm, inkl. 1x FRSV 6x12/1x UVS M6/1x SEMS 6, sendzimir-feuerverzinkt