Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Rinnenanbeuabzweigdeckel, 100 mm, tauchfeuerverzinkt

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Rinnenanbeuabzweigdeckel, 100 mm, tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 065564

  • Breite - 100 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - Ja

  • Geeignet für Kabelleiter - Nein

  • Werkstoff - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4040918085382

Sonepar Artikelnummer

121129604

Hersteller Artikelnummer

065564

Hersteller Typ

RAAD 10F

Hersteller Artikel Nr.:

065564

Breite:

100 mm

Geeignet für Kabelrinne:

Ja

Geeignet für Kabelleiter:

Nein

Werkstoff:

Stahl

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoffgüte:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.080 kg

Rinnenanbauabzweigdeckel, 100 mm, tauchfeuerverzinkt