Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Rinnenanbeuabzweigdeckel, 300 mm, tauchfeuerverzinkt

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Rinnenanbeuabzweigdeckel, 300 mm, tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 065566

  • Breite - 300 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - Ja

  • Geeignet für Kabelleiter - Nein

  • Werkstoff - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4040918085405

Sonepar Artikelnummer

120496787

Hersteller Artikelnummer

065566

Hersteller Typ

RAAD 30F

Hersteller Artikel Nr.:

065566

Breite:

300 mm

Geeignet für Kabelrinne:

Ja

Geeignet für Kabelleiter:

Nein

Werkstoff:

Stahl

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoffgüte:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.210 kg

Rinnenanbauabzweigdeckel, 300 mm, tauchfeuerverzinkt