Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Rinnenbogen, 90°, 200x60 mm, inkl. 2x KLR E, Edelstahl (V2A)

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Rinnenbogen, 90°, 200x60 mm, inkl. 2x KLR E, Edelstahl (V2A)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 032990

  • Richtungsänderung - horizontal

  • Winkel - 90°

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 60 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 200 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4040918108173

Sonepar Artikelnummer

120496694

Hersteller Artikelnummer

032990

Hersteller Typ

RB 60-20E

Hersteller Artikel Nr.:

032990

Richtungsänderung:

horizontal

Winkel:

90°

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

60 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

200 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Mit Oberteil:

Nein

Materialstärke:

1.25 mm

Seitenlochung:

Nein

Montagelochung im Boden:

Nein

NATO-Lochbild:

Nein

Ausführung:

integrierter Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

Nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

1.137 kg

Rinnenbogen, 90°, 200x60 mm, inkl. 2x KLR E, Edelstahl (V2A)