DIETZEL - Rinnenbogen, 90°, 300x35 mm, inkl. 2x KLR E, tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 078502
Richtungsänderung - horizontal
Winkel - 90°
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 35 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 300 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918083852
Sonepar Artikelnummer
120497205
Hersteller Artikelnummer
078502
Hersteller Typ
RB 35-30F
Hersteller Artikel Nr.:
078502
Richtungsänderung:
horizontal
Winkel:
90°
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
35 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
300 mm
Werkstoff:
Stahl
Mit Oberteil:
Nein
Materialstärke:
1.25 mm
Seitenlochung:
Nein
Montagelochung im Boden:
Nein
NATO-Lochbild:
Nein
Ausführung:
integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
1.682 kg


