DIETZEL - Rinnenbogen, 90°, 600x110 mm, inkl. 4x KLR E, Edelstahl (V2A)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 036664
Richtungsänderung - horizontal
Winkel - 90°
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 110 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 600 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918108272
Sonepar Artikelnummer
120496725
Hersteller Artikelnummer
036664
Hersteller Typ
RB 110-60E
Hersteller Artikel Nr.:
036664
Richtungsänderung:
horizontal
Winkel:
90°
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
110 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
600 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Mit Oberteil:
Nein
Materialstärke:
1.25 mm
Seitenlochung:
Nein
Montagelochung im Boden:
Nein
NATO-Lochbild:
Nein
Ausführung:
integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
5.635 kg


