Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Rinnenbogen, 90°, Brandschutz, 300x60 mm, inkl. 4x KLR, sendzimir-feuerverzinkt

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Rinnenbogen, 90°, Brandschutz, 300x60 mm, inkl. 4x KLR, sendzimir-feuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 078535

  • Richtungsänderung - horizontal

  • Winkel - 90°

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 60 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 300 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4040918101976

Sonepar Artikelnummer

120497233

Hersteller Artikelnummer

078535

Hersteller Typ

RB-BS 60-30S

Hersteller Artikel Nr.:

078535

Richtungsänderung:

horizontal

Winkel:

90°

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

60 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

300 mm

Werkstoff:

Stahl

Mit Oberteil:

Nein

Materialstärke:

1.25 mm

Seitenlochung:

Nein

Montagelochung im Boden:

Nein

NATO-Lochbild:

Nein

Ausführung:

integrierter Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

Ja

Rostfreier Stahl, gebeizt:

Nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

1.906 kg

Rinnenbogen, 90°, Brandschutz, 300x60 mm, inkl. 4x KLR, sendzimir-feuerverzinkt