Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Rinnenbogendeckel, 90°, 200 mm, tauchfeuerverzinkt

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Rinnenbogendeckel, 90°, 200 mm, tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 065563

  • Winkel - 90°

  • Breite - 200 mm

  • Befestigungsart - aufrastend

  • Werkstoff - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4040918084712

Sonepar Artikelnummer

120496786

Hersteller Artikelnummer

065563

Hersteller Typ

RBD 20F

Hersteller Artikel Nr.:

065563

Winkel:

90°

Breite:

200 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Richtungsänderung:

horizontal

Geeignet für Kabelrinne:

Ja

Geeignet für Gitterrinne:

Nein

Geeignet für Kabelleiter:

Nein

Scharnierend:

Nein

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.350 kg

Rinnenbogendeckel, 90°, 200 mm, tauchfeuerverzinkt