Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Rinnenbogendeckel, 90°, 300 mm, Edelstahl (V2A)

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Rinnenbogendeckel, 90°, 300 mm, Edelstahl (V2A)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 033049

  • Winkel - 90°

  • Breite - 300 mm

  • Befestigungsart - aufrastend

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4040918108647

Sonepar Artikelnummer

120496697

Hersteller Artikelnummer

033049

Hersteller Typ

RBD 30E

Hersteller Artikel Nr.:

033049

Winkel:

90°

Breite:

300 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Richtungsänderung:

horizontal

Geeignet für Kabelrinne:

Ja

Geeignet für Gitterrinne:

Nein

Geeignet für Kabelleiter:

Nein

Scharnierend:

Nein

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.860 kg

Rinnenbogendeckel, 90°, 300 mm, Edelstahl (V2A)