DIETZEL - Rinnenbogendeckel, mit Drehriegel, 90°, 100 mm, tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 078554
Winkel - 90°
Breite - 100 mm
Befestigungsart - Drehriegel
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918105226
Sonepar Artikelnummer
120497252
Hersteller Artikelnummer
078554
Hersteller Typ
RBDR 10F
Hersteller Artikel Nr.:
078554
Winkel:
90°
Breite:
100 mm
Befestigungsart:
Drehriegel
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Richtungsänderung:
horizontal
Geeignet für Kabelrinne:
Ja
Geeignet für Gitterrinne:
Nein
Geeignet für Kabelleiter:
Nein
Scharnierend:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.222 kg


