Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Rinnenbogendeckel, mit Drehriegel, 90°, 200 mm, tauchfeuerverzinkt

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Rinnenbogendeckel, mit Drehriegel, 90°, 200 mm, tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 078557

  • Winkel - 90°

  • Breite - 200 mm

  • Befestigungsart - Drehriegel

  • Werkstoff - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4040918105233

Sonepar Artikelnummer

120497254

Hersteller Artikelnummer

078557

Hersteller Typ

RBDR 20F

Hersteller Artikel Nr.:

078557

Winkel:

90°

Breite:

200 mm

Befestigungsart:

Drehriegel

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Richtungsänderung:

horizontal

Geeignet für Kabelrinne:

Ja

Geeignet für Gitterrinne:

Nein

Geeignet für Kabelleiter:

Nein

Scharnierend:

Nein

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.505 kg

Rinnenbogendeckel, mit Drehriegel, 90°, 200 mm, tauchfeuerverzinkt