DIETZEL - Rinnenbogendeckel, mit Drehriegel, 90°, 500 mm, Edelstahl (V2A)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 078564
Winkel - 90°
Breite - 500 mm
Befestigungsart - Drehriegel
Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918111111
Sonepar Artikelnummer
120497259
Hersteller Artikelnummer
078564
Hersteller Typ
RBDR 50E
Hersteller Artikel Nr.:
078564
Winkel:
90°
Breite:
500 mm
Befestigungsart:
Drehriegel
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Richtungsänderung:
horizontal
Geeignet für Kabelrinne:
Ja
Geeignet für Gitterrinne:
Nein
Geeignet für Kabelleiter:
Nein
Scharnierend:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
2.720 kg


