DIETZEL - Rinnendeckel, 100x3000 mm, tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 079777
Oberteilbreite - 100 mm
Länge - 3000 mm
Befestigungsart - aufrastend
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918084644
Sonepar Artikelnummer
120497673
Hersteller Artikelnummer
079777
Hersteller Typ
RD 10F
Hersteller Artikel Nr.:
079777
Oberteilbreite:
100 mm
Länge:
3000 mm
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Materialstärke:
0.75 mm
Geeignet für Kabelrinne:
Ja
Geeignet für Gitterrinne:
Nein
Geeignet für Kabelleiter:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
2.570 kg


