DIETZEL - Rinnendeckel, 300x3000 mm, tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 079783
Oberteilbreite - 300 mm
Länge - 3000 mm
Befestigungsart - aufrastend
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918084668
Sonepar Artikelnummer
120497677
Hersteller Artikelnummer
079783
Hersteller Typ
RD 30F
Hersteller Artikel Nr.:
079783
Oberteilbreite:
300 mm
Länge:
3000 mm
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Materialstärke:
10 mm
Geeignet für Kabelrinne:
Ja
Geeignet für Gitterrinne:
Nein
Geeignet für Kabelleiter:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
8.470 kg


