DIETZEL - Rinnendeckel, 500x3000 mm, tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 079789
Oberteilbreite - 500 mm
Länge - 3000 mm
Befestigungsart - aufrastend
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918084682
Sonepar Artikelnummer
120497681
Hersteller Artikelnummer
079789
Hersteller Typ
RD 50F
Hersteller Artikel Nr.:
079789
Oberteilbreite:
500 mm
Länge:
3000 mm
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Materialstärke:
1.25 mm
Geeignet für Kabelrinne:
Ja
Geeignet für Gitterrinne:
Nein
Geeignet für Kabelleiter:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
16.880 kg


