DIETZEL - Rinnendeckel, 600x3000 mm, Edelstahl (V2A)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 078582
Oberteilbreite - 600 mm
Länge - 3000 mm
Befestigungsart - aufrastend
Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918110756
Sonepar Artikelnummer
120497269
Hersteller Artikelnummer
078582
Hersteller Typ
RD 60E
Hersteller Artikel Nr.:
078582
Oberteilbreite:
600 mm
Länge:
3000 mm
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Materialstärke:
1.25 mm
Geeignet für Kabelrinne:
Ja
Geeignet für Gitterrinne:
Nein
Geeignet für Kabelleiter:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
18.840 kg


