DIETZEL - Rinnendeckel, mit Drehriegel, 100x3000 mm, tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 078585
Oberteilbreite - 100 mm
Länge - 3000 mm
Befestigungsart - Drehriegel
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918105165
Sonepar Artikelnummer
120497272
Hersteller Artikelnummer
078585
Hersteller Typ
RDR 10F
Hersteller Artikel Nr.:
078585
Oberteilbreite:
100 mm
Länge:
3000 mm
Befestigungsart:
Drehriegel
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Materialstärke:
0.75 mm
Geeignet für Kabelrinne:
Ja
Geeignet für Gitterrinne:
Nein
Geeignet für Kabelleiter:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
2.680 kg


