DIETZEL - Rinnendeckel, mit Drehriegel, 200x3000 mm, tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 078586
Oberteilbreite - 200 mm
Länge - 3000 mm
Befestigungsart - Drehriegel
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918105172
Sonepar Artikelnummer
120497273
Hersteller Artikelnummer
078586
Hersteller Typ
RDR 20F
Hersteller Artikel Nr.:
078586
Oberteilbreite:
200 mm
Länge:
3000 mm
Befestigungsart:
Drehriegel
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Materialstärke:
0.75 mm
Geeignet für Kabelrinne:
Ja
Geeignet für Gitterrinne:
Nein
Geeignet für Kabelleiter:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
4.570 kg


