DIETZEL - Rinnendeckel, mit Drehriegel, 300x3000 mm, Edelstahl (V2A)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 078587
Oberteilbreite - 300 mm
Länge - 3000 mm
Befestigungsart - Drehriegel
Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918111036
Sonepar Artikelnummer
120497274
Hersteller Artikelnummer
078587
Hersteller Typ
RDR 30E
Hersteller Artikel Nr.:
078587
Oberteilbreite:
300 mm
Länge:
3000 mm
Befestigungsart:
Drehriegel
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Materialstärke:
10 mm
Geeignet für Kabelrinne:
Ja
Geeignet für Gitterrinne:
Nein
Geeignet für Kabelleiter:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
8.070 kg


