Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Rinnendeckel, mit Drehriegel, 500x3000 mm, Edelstahl (V2A)

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Rinnendeckel, mit Drehriegel, 500x3000 mm, Edelstahl (V2A)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 078592

  • Oberteilbreite - 500 mm

  • Länge - 3000 mm

  • Befestigungsart - Drehriegel

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4040918111050

Sonepar Artikelnummer

120497278

Hersteller Artikelnummer

078592

Hersteller Typ

RDR 50E

Hersteller Artikel Nr.:

078592

Oberteilbreite:

500 mm

Länge:

3000 mm

Befestigungsart:

Drehriegel

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Materialstärke:

1.25 mm

Geeignet für Kabelrinne:

Ja

Geeignet für Gitterrinne:

Nein

Geeignet für Kabelleiter:

Nein

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

15.980 kg

Rinnendeckel, mit Drehriegel, 500x3000 mm, Edelstahl (V2A)