Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Rinnendeckelklammer, 108 mm, Edelstahl (V2A)

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Rinnendeckelklammer, 108 mm, Edelstahl (V2A)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 078584

  • Geeignet für Gitterrinne - Nein

  • Geeignet für Kabelleiter - Nein

  • Geeignet für Kabelrinne - Ja

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4040918110800

Sonepar Artikelnummer

120497271

Hersteller Artikelnummer

078584

Hersteller Typ

RDKL 110E

Hersteller Artikel Nr.:

078584

Geeignet für Gitterrinne:

Nein

Geeignet für Kabelleiter:

Nein

Geeignet für Kabelrinne:

Ja

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Rostfreier Stahl, gebeizt:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.022 kg

Rinnendeckelklammer, 108 mm, Edelstahl (V2A), DIETZEL