Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Rinnenendblech, 190x50 mm, inkl. 2x KLR E, Edelstahl (V2A)

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Rinnenendblech, 190x50 mm, inkl. 2x KLR E, Edelstahl (V2A)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 032991

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 200 mm

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Geeignet für Funktionserhalt - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4040918109019

Sonepar Artikelnummer

120496695

Hersteller Artikelnummer

032991

Hersteller Typ

REB 20E

Hersteller Artikel Nr.:

032991

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

200 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.081 kg

Rinnenendblech, 190x50 mm, inkl. 2x KLR E, Edelstahl (V2A)