Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Rinnenendblech, 290x50 mm, inkl. 2x KLR E, Edelstahl (V2A)

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Rinnenendblech, 290x50 mm, inkl. 2x KLR E, Edelstahl (V2A)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 034559

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 300 mm

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Geeignet für Funktionserhalt - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4040918109026

Sonepar Artikelnummer

120496704

Hersteller Artikelnummer

034559

Hersteller Typ

REB 30E

Hersteller Artikel Nr.:

034559

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

300 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.120 kg

Rinnenendblech, 290x50 mm, inkl. 2x KLR E, Edelstahl (V2A)