Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Rinnenendblech, 40x50 mm, inkl. 1x KLR E, tauchfeuerverzinkt

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Rinnenendblech, 40x50 mm, inkl. 1x KLR E, tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 078598

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 50 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Geeignet für Funktionserhalt - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4040918083111

Sonepar Artikelnummer

120497282

Hersteller Artikelnummer

078598

Hersteller Typ

REB 05F

Hersteller Artikel Nr.:

078598

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

50 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.047 kg

Rinnenendblech, 40x50 mm, inkl. 1x KLR E, tauchfeuerverzinkt