DIETZEL - Rinnenendblech, 90x50 mm, inkl. 2x KLR E, Edelstahl (V2A)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 035354
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 100 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Geeignet für Funktionserhalt - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918109002
Sonepar Artikelnummer
120496715
Hersteller Artikelnummer
035354
Hersteller Typ
REB 10E
Hersteller Artikel Nr.:
035354
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
100 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.047 kg


