DIETZEL - Rinnenendblech, 90x50 mm, inkl. 2x KLR E, tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 037700
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 100 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Geeignet für Funktionserhalt - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918083128
Sonepar Artikelnummer
120496737
Hersteller Artikelnummer
037700
Hersteller Typ
REB 10F
Hersteller Artikel Nr.:
037700
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
100 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.047 kg


