DIETZEL - Rinnenkreuzung, 100x35 mm, inkl. 4x KLR E, tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 078683
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 35 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 100 mm
Ausführung - integrierter Verbinder
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918084378
Sonepar Artikelnummer
120497340
Hersteller Artikelnummer
078683
Hersteller Typ
RK 35-10F
Hersteller Artikel Nr.:
078683
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
35 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
100 mm
Ausführung:
integrierter Verbinder
Werkstoff:
Stahl
NATO-Lochbild:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.957 kg


