DIETZEL - Rinnenkreuzung, 200x110 mm, inkl. 8x KLR E, Edelstahl (V2A)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 078669
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 110 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 200 mm
Ausführung - integrierter Verbinder
Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918108470
Sonepar Artikelnummer
120497330
Hersteller Artikelnummer
078669
Hersteller Typ
RK 110-20E
Hersteller Artikel Nr.:
078669
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
110 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
200 mm
Ausführung:
integrierter Verbinder
Werkstoff:
rostfreier Stahl
NATO-Lochbild:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
2.739 kg


