DIETZEL - Rinnenkreuzung, 300x110 mm, inkl. 8x KLR E, Edelstahl (V2A)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 078672
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 110 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 300 mm
Ausführung - integrierter Verbinder
Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918108487
Sonepar Artikelnummer
120497332
Hersteller Artikelnummer
078672
Hersteller Typ
RK 110-30E
Hersteller Artikel Nr.:
078672
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
110 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
300 mm
Ausführung:
integrierter Verbinder
Werkstoff:
rostfreier Stahl
NATO-Lochbild:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
3.458 kg


