Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Rinnenkreuzung, 300x35 mm, inkl. 4x KLR, sendzimir-feuerverzinkt

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Rinnenkreuzung, 300x35 mm, inkl. 4x KLR, sendzimir-feuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 078686

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 35 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 300 mm

  • Ausführung - integrierter Verbinder

  • Werkstoff - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4040918100955

Sonepar Artikelnummer

120007211

Hersteller Artikelnummer

078686

Hersteller Typ

RK 35-30S

Hersteller Artikel Nr.:

078686

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

35 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

300 mm

Ausführung:

integrierter Verbinder

Werkstoff:

Stahl

NATO-Lochbild:

Nein

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

Nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

2.124 kg

Rinnenkreuzung, 300x35 mm, inkl. 4x KLR, sendzimir-feuerverzinkt