DIETZEL - Rinnenkreuzung, 300x60 mm, inkl. 4x KLR E, tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 065481
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 60 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 300 mm
Ausführung - integrierter Verbinder
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918084422
Sonepar Artikelnummer
120496776
Hersteller Artikelnummer
065481
Hersteller Typ
RK 60-30F
Hersteller Artikel Nr.:
065481
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
60 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
300 mm
Ausführung:
integrierter Verbinder
Werkstoff:
Stahl
NATO-Lochbild:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
2.803 kg


