Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Rinnenkreuzung, 600x110 mm, inkl. 8x KLR E, Edelstahl (V2A)

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Rinnenkreuzung, 600x110 mm, inkl. 8x KLR E, Edelstahl (V2A)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 078680

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 110 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 600 mm

  • Ausführung - integrierter Verbinder

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4040918108517

Sonepar Artikelnummer

120497338

Hersteller Artikelnummer

078680

Hersteller Typ

RK 110-60E

Hersteller Artikel Nr.:

078680

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

110 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

600 mm

Ausführung:

integrierter Verbinder

Werkstoff:

rostfreier Stahl

NATO-Lochbild:

Nein

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

Nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

6.768 kg

Rinnenkreuzung, 600x110 mm, inkl. 8x KLR E, Edelstahl (V2A)