Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

DIETZEL - Rinnenkreuzungsdeckel, 300 mm, Edelstahl (V2A)

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Rinnenkreuzungsdeckel, 300 mm, Edelstahl (V2A)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 078714

  • Breite - 300 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - Ja

  • Geeignet für Kabelleiter - Nein

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4040918108760

Sonepar Artikelnummer

120497364

Hersteller Artikelnummer

078714

Hersteller Typ

RKD 30E

Hersteller Artikel Nr.:

078714

Breite:

300 mm

Geeignet für Kabelrinne:

Ja

Geeignet für Kabelleiter:

Nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Befestigungsart:

aufrastend

Rostfreier Stahl, gebeizt:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

1.330 kg

Rinnenkreuzungsdeckel, 300 mm, Edelstahl (V2A), DIETZEL