Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Rinnenkreuzungsdeckel, 300 mm, tauchfeuerverzinkt

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Rinnenkreuzungsdeckel, 300 mm, tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 065482

  • Breite - 300 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - Ja

  • Geeignet für Kabelleiter - Nein

  • Werkstoff - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4040918084842

Sonepar Artikelnummer

120496777

Hersteller Artikelnummer

065482

Hersteller Typ

RKD 30F

Hersteller Artikel Nr.:

065482

Breite:

300 mm

Geeignet für Kabelrinne:

Ja

Geeignet für Kabelleiter:

Nein

Werkstoff:

Stahl

Befestigungsart:

aufrastend

Rostfreier Stahl, gebeizt:

Nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

1.420 kg

Rinnenkreuzungsdeckel, 300 mm, tauchfeuerverzinkt