DIETZEL - Rinnenkreuzungsdeckel, mit Drehriegel, 100 mm, Edelstahl (V2A)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 078721
Breite - 100 mm
Geeignet für Kabelrinne - Ja
Geeignet für Kabelleiter - Nein
Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918111197
Sonepar Artikelnummer
120497371
Hersteller Artikelnummer
078721
Hersteller Typ
RKDR 10E
Hersteller Artikel Nr.:
078721
Breite:
100 mm
Geeignet für Kabelrinne:
Ja
Geeignet für Kabelleiter:
Nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Befestigungsart:
Drehriegel
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.360 kg


