DIETZEL - Rinnenkreuzungsdeckel, mit Drehriegel, 100 mm, tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 078722
Breite - 100 mm
Geeignet für Kabelrinne - Ja
Geeignet für Kabelleiter - Nein
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918105400
Sonepar Artikelnummer
120497372
Hersteller Artikelnummer
078722
Hersteller Typ
RKDR 10F
Hersteller Artikel Nr.:
078722
Breite:
100 mm
Geeignet für Kabelrinne:
Ja
Geeignet für Kabelleiter:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Befestigungsart:
Drehriegel
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.380 kg


