DIETZEL - Rinnenreduzierung,links,int.Verbindern, 200/100x110x500mm,4xKLR,send.feurerverz.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 079191
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 110 mm
Breite (großes Maß) - 200 mm
Breite (kleines Maß) - 100 mm
Bauform - Reduzierung auf links
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579791915
Sonepar Artikelnummer
120007224
Hersteller Artikelnummer
079191
Hersteller Typ
RR 110-20S/10LI
Hersteller Artikel Nr.:
079191
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
110 mm
Breite (großes Maß):
200 mm
Breite (kleines Maß):
100 mm
Bauform:
Reduzierung auf links
Ausführung:
integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
1.950 kg


