Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Rinnentrennsteg, 110x3000 mm, inkl. 3x KLR E, Edelstahl (V2A)

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Rinnentrennsteg, 110x3000 mm, inkl. 3x KLR E, Edelstahl (V2A)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 078739

  • Trennwandhöhe - 100 mm

  • Länge - 3000 mm

  • Ausführung - L-Profil

  • Befestigungslochung - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4040918107848

Sonepar Artikelnummer

120497383

Hersteller Artikelnummer

078739

Hersteller Typ

RTR 110E

Hersteller Artikel Nr.:

078739

Trennwandhöhe:

100 mm

Länge:

3000 mm

Ausführung:

L-Profil

Befestigungslochung:

Ja

Befestigungsart:

schraubbar

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Geeignet für Gitterrinne:

Nein

Geeignet für Kabelleiter:

Nein

Geeignet für Kabelrinne:

Ja

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

Ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

3.231 kg

Rinnentrennsteg, 110x3000 mm, inkl. 3x KLR E, Edelstahl (V2A)