DIETZEL - Rinnentrennsteg, 110x3000 mm, inkl. 3x KLR E, tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 078740
Trennwandhöhe - 100 mm
Länge - 3000 mm
Ausführung - L-Profil
Befestigungslochung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918085344
Sonepar Artikelnummer
120497384
Hersteller Artikelnummer
078740
Hersteller Typ
RTR 110F
Hersteller Artikel Nr.:
078740
Trennwandhöhe:
100 mm
Länge:
3000 mm
Ausführung:
L-Profil
Befestigungslochung:
Ja
Befestigungsart:
schraubbar
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Gitterrinne:
Nein
Geeignet für Kabelleiter:
Nein
Geeignet für Kabelrinne:
Ja
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
2.584 kg


