Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Rinnentrennsteg, 85x3000 mm, inkl. 3x KLR E, tauchfeuerverzinkt

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Rinnentrennsteg, 85x3000 mm, inkl. 3x KLR E, tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 078742

  • Trennwandhöhe - 80 mm

  • Länge - 3000 mm

  • Ausführung - L-Profil

  • Befestigungslochung - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4040918085337

Sonepar Artikelnummer

120497386

Hersteller Artikelnummer

078742

Hersteller Typ

RTR 85F

Hersteller Artikel Nr.:

078742

Trennwandhöhe:

80 mm

Länge:

3000 mm

Ausführung:

L-Profil

Befestigungslochung:

Ja

Befestigungsart:

schraubbar

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Gitterrinne:

Nein

Geeignet für Kabelleiter:

Nein

Geeignet für Kabelrinne:

Ja

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

Nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

2.204 kg

Rinnentrennsteg, 85x3000 mm, inkl. 3x KLR E, tauchfeuerverzinkt