DIETZEL - Rinnenvertikalbogen, 100x110x375 mm, inkl. 4x KLR E, tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 078745
Richtungsänderung - vertikal fallend
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 110 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 100 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918082664
Sonepar Artikelnummer
120497389
Hersteller Artikelnummer
078745
Hersteller Typ
RVB 110-10F
Hersteller Artikel Nr.:
078745
Richtungsänderung:
vertikal fallend
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
110 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
100 mm
Werkstoff:
Stahl
Mit Oberteil:
Nein
Innenradius:
375 mm
Seitenlochung:
Nein
Montagelochung im Boden:
Nein
NATO-Lochbild:
Nein
Ausführung:
integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
4.692 kg


