Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Rinnenvertikalbogen, 400x110x375 mm, inkl. 4x KLR E, tauchfeuerverzinkt

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Rinnenvertikalbogen, 400x110x375 mm, inkl. 4x KLR E, tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 078747

  • Richtungsänderung - vertikal fallend

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 110 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 400 mm

  • Werkstoff - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4040918082725

Sonepar Artikelnummer

120497391

Hersteller Artikelnummer

078747

Hersteller Typ

RVB 110-40F

Hersteller Artikel Nr.:

078747

Richtungsänderung:

vertikal fallend

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

110 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

400 mm

Werkstoff:

Stahl

Mit Oberteil:

Nein

Innenradius:

375 mm

Seitenlochung:

Nein

Montagelochung im Boden:

Nein

NATO-Lochbild:

Nein

Ausführung:

integrierter Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

Nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

5.812 kg

Rinnenvertikalbogen, 400x110x375 mm, inkl. 4x KLR E, tauchfeuerverzinkt