DIETZEL - Rinnenvertikalbogen, 400x80x300 mm, inkl. 4x KLR E, tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 078759
Richtungsänderung - vertikal steigend
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 85 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 400 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918082633
Sonepar Artikelnummer
120497395
Hersteller Artikelnummer
078759
Hersteller Typ
RVB 85-40F
Hersteller Artikel Nr.:
078759
Richtungsänderung:
vertikal steigend
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
85 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
400 mm
Werkstoff:
Stahl
Mit Oberteil:
Nein
Innenradius:
330 mm
Seitenlochung:
Nein
Montagelochung im Boden:
Nein
NATO-Lochbild:
Nein
Ausführung:
integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
4.360 kg


